text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins PLK L164xW105xH75 mm PP red LA-KA-PE


Artikelnummer 5G658111
Farbe Red
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 0.7
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Farbe Red
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 0.7
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 5
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 85
Höhe innen (mm) 62
Äußere Breite (mm) 105
Äußere Höhe (mm) 75
Äußere Tiefe (mm) 164
Innere Tiefe (mm) 135
Marke La-ka-pe
Warennummer 39231090
Type PLK-4-ROT

Artikelnummers

Artikelnummer 5G658111
EAN 4031022005779
UBB 500582402227
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 9000449430
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.