Kunststoff-Behälter
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
Werkstattausrüstung
Schränke
Lagerschrank Zubehör
8S671162
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
Semi-open storage bins PLK L164xW105xH75 mm PP grey LA-KA-PE
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8S671162
Farbe
Grau
Schutz der Oberfläche
Andere
Volumen (ml)
0.7
Mit Deckelabdeckung
Nein
Werkstoff
Andere
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Grau
Schutz der Oberfläche
Andere
Volumen (ml)
0.7
Mit Deckelabdeckung
Nein
Werkstoff
Andere
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
5
Durchsichtig
Nein
Mit Schloss
Nein
Innere Breite (mm)
85
Höhe innen (mm)
62
Äußere Breite (mm)
105
Äußere Höhe (mm)
75
Äußere Tiefe (mm)
164
Innere Tiefe (mm)
135
Marke
La-ka-pe
Type
PLK-4-GRAU
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8S671162
EAN
4031022005816
UBB
500583628515
UNSPSC
24102103
Hersteller Artikel Nr
9000449434