text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins LK L85/65xW105xH45 mm PS red LA-KA-PE


Artikelnummer 5G795048
Farbe Red
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 1
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Red
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 1
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 87
Höhe innen (mm) 43
Äußere Breite (mm) 105
Äußere Höhe (mm) 45
Äußere Tiefe (mm) 85
Innere Tiefe (mm) 58
Marke La-ka-pe

Artikelnummern

Artikelnummer 5G795048
EAN 4031022005977
UBB 500582404389
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr LK5 ROT
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.