text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins LK L350/300xW200xH150 mm PS red LA-KA-PE


Artikelnummer 9X751864
Farbe Red
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 22
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Red
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 22
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 188
Höhe innen (mm) 138
Äußere Breite (mm) 200
Äußere Höhe (mm) 150
Äußere Tiefe (mm) 350
Innere Tiefe (mm) 288
Marke La-ka-pe

Artikelnummern

Artikelnummer 9X751864
EAN 4031022004116
UBB 500584081425
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr LK2 ROT
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.