Kunststoff-Behälter
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
Werkstattausrüstung
Schränke
Lagerschrank Zubehör
4C400270
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
Semi-open storage bins L318/286xW146xH127mm PP red stackable HÜNERSDORFF
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4C400270
Farbe
Red
Schutz der Oberfläche
Andere
Volumen (ml)
4.24
Mit Deckelabdeckung
Ja
Werkstoff
Andere
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Red
Schutz der Oberfläche
Andere
Volumen (ml)
4.24
Mit Deckelabdeckung
Ja
Werkstoff
Andere
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
164
Durchsichtig
Nein
Mit Schloss
Nein
Innere Breite (mm)
130
Höhe innen (mm)
114
Äußere Breite (mm)
146
Äußere Höhe (mm)
127
Äußere Tiefe (mm)
318
Innere Tiefe (mm)
286
Marke
Hünersdorff
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4C400270
EAN
4007228704013
UBB
500582017785
UNSPSC
48102100
Hersteller Artikel Nr
683100