Kunststoff-Behälter
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
Werkstattausrüstung
Schränke
Lagerschrank Zubehör
1M378583
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
Semi-open container L350/300xW210xH145 mm PE regenerate, grey LOCKWEILER
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
1M378583
Farbe
Grau
Schutz der Oberfläche
Andere
Volumen (ml)
7.2
Mit Deckelabdeckung
Nein
Werkstoff
Andere
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Grau
Schutz der Oberfläche
Andere
Volumen (ml)
7.2
Mit Deckelabdeckung
Nein
Werkstoff
Andere
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
20
Durchsichtig
Nein
Mit Schloss
Nein
Innere Breite (mm)
200
Äußere Breite (mm)
210
Äußere Höhe (mm)
145
Äußere Tiefe (mm)
350
Innere Tiefe (mm)
300
Marke
Lockweiler
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1M378583
EAN
4054773013985
UBB
500581111340
UNSPSC
24102103
Hersteller Artikel Nr
19200314