Kunststoff-Behälter
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Movimentazione materiali e stoccaggio
Impianti per officine
Mobili
Accessori per armadietti da stoccaggio
7U992427
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
Boîtes de rangement ouvertes L160/140xl100xH75mm PE bleues LOCKWEILER
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
7U992427
Couleur
Bleu
Traitement de surface
Autre
Contenu (ml)
0.8
Avec couvercle
Non
Matériau
Autre
Avec poignée
Oui
Empilable
Oui
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Couleur
Bleu
Traitement de surface
Autre
Contenu (ml)
0.8
Avec couvercle
Non
Matériau
Autre
Avec poignée
Oui
Empilable
Oui
Charge utile admissible (kg)
5
Transparent
Non
Avec serrure
Non
Largeur interne (mm)
95
Largeur externe (mm)
100
Hauteur externe (mm)
75
Profondeur extérieure (mm)
160
Profondeur intérieure (mm)
140
Marque
Lockweiler
Code Douanier
39231090
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7U992427
EAN
4054773013930
UBB
500583304034
UNSPSC
24102103
Nr articolo produttore
19100524