text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M16X55


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 8.8
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M16
Länge 55 mm
Klasse 8.8
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 55
P 2
s 24

Normen

DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
NEN 1555

Artikelnummern

Artikelnummer 01220.160.055
EAN 8715492034151
UBB 952351308871
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.