text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M12X150/S=19

Spezifikationen

Durchmesser M12
Länge 150 mm
Klasse 8.8
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 150
P 1.75
s 19

Normen

ISO 4014
NEN 1555
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
DIN 931

Artikelnummern

Artikelnummer 01220.120.150
EAN 8715492033888
UBB 952351328671
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.