text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M10X160/S=17

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 160 mm
Klasse 8.8
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 160
P 1.5
s 17

Normen

NF E25-112
NEN 1555
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931

Artikelnummern

Artikelnummer 01220.100.160
EAN 8715492033666
UBB 952351982071
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.