text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M52X500

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 8.8
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts

Spezifikationen

Durchmesser M52
Länge 500 mm
Klasse 8.8
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

b (min.): 125mmL≤200mm 116
b (min.): L200mm 119
d-D M52
k 33
L (mm) 500
P 5
s 80

Normen

ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112

Artikelnummern

Artikelnummer 01000.520.500
EAN 8715492012432
UBB 952351966983
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.