text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 10.9 M33X120


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 10.9
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M33
Länge 120 mm
Klasse 10.9
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Maße

b (min.): 125mmL≤200mm 78
b (min.): L200mm 91
b (min.): L≤125mm 72
d-D M33
k 21
L (mm) 120
P 3.5
s 50

Normen

NF E25-112
DIN 931
NEN 1555
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummern

Artikelnummer 04100.330.120
EAN 8715492116215
UBB 950351960212
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.