text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A2 Min.50 M20X600


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse Min.50
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M20
Länge 600 mm
Klasse Min.50
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Maße

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 600
P 2.5
s 30

Normen

NF E25-112
NEN 1555
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014

Artikelnummern

Artikelnummer 51000.200.600
EAN 8715494605021
UBB 500633214217
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.