text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben DIN 7500d DIN 7500 D Stahl Elektrolytisch verzinkt M10X30

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 30 mm
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

d-D M10
dc (max.) 22.1
k (max.) 9
L (mm) 30
P 1.5
s 17

Normen

DIN ≈7500-1-DE

Artikelnummern

Artikelnummer 27000.100.030
EAN 8712423015869
UBB 500654317071
UNSPSC 31162400

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.