text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf für Druckbehälter ISO 4017 Steel (AD-W7) Blank 5.6 M12X30


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 5.6
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Steel (AD-W7)
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M12
Länge 30 mm
Klasse 5.6
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Steel (AD-W7)
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info Specific features of fasteners for pressure vessels:
  • Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from -10 °C up to +300 °C.
  • Meets the requirements of AD2000-W7, TRD106 and DIN 267-13.
  • Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.für Druckbehälter

Maße

d-D M12
k 7.5
L (mm) 30
P 1.75
s 18

Normen

NF E25-114
DIN 933
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Artikelnummern

Artikelnummer 08760.120.031
EAN 8715492564375
UBB 955351032953
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.