text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube mit Flansch DIN ≈6921 Rostfreistahl A4 70 M8X60


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 70
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M8
Länge 60 mm
Klasse 70
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

b (min.) 22
d-D M8
dc (max.) 18
k (max.) 8.1
L (mm) 60
P 1.25
s 13

Normen

ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
DIN ≈6921
ISO ≈4162

Artikelnummern

Artikelnummer 55018.080.060
EAN 8715494554534
UBB 500634447287
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.