ES-301 A4 fasteners
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
Schrauben
Sechskant-Flanschschrauben
55018
55018.080.020
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
Sechskantschraube mit Flansch DIN ≈6921 Rostfreistahl A4 70 M8X20
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
70
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M8
Länge
20 mm
Klasse
70
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
b (min.)
22
d-D
M8
dc (max.)
18
k (max.)
8.1
L (mm)
20
P
1.25
s
13
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
≈4162
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
DIN
≈6921
Artikelnummern
Artikelnummer
55018.080.020
EAN
8715494554244
UBB
500634446453
UNSPSC
31161620
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen