text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube mit Flansch DIN ≈6921 Rostfreistahl A4 70 M5X16

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 70
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4

Spezifikationen

Durchmesser M5
Länge 16 mm
Klasse 70
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

b (min.) 16
d-D M5
dc (max.) 11.8
k (max.) 5.4
L (mm) 16
P 0.8
s 8

Normen

ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162
DIN ≈6921
EN ≈1665

Artikelnummern

Artikelnummer 55018.050.016
EAN 8715494553438
UBB 500634444219
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.