text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube mit Flansch DIN ≈6921 Rostfreistahl A4 70 M10X65

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 70
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 65 mm
Klasse 70
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

b (min.) 26
d-D M10
dc (max.) 22.3
k (max.) 9.2
L (mm) 65
P 1.5
s 15

Normen

DIN ≈6921
ISO ≈4162
EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M

Artikelnummern

Artikelnummer 55018.100.065
EAN 8715494554961
UBB 500634448350
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.