Sechskant-Flanschschrauben
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
Schrauben
Sechskant-Flanschschrauben
51018
51018.080.060
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
Sechskantschraube mit Flansch DIN ≈6921 Rostfreistahl A2 70 M8X60
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
70
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M8
Länge
60 mm
Klasse
70
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
b (min.)
22
d-D
M8
dc (max.)
18
k (max.)
8.1
L (mm)
60
P
1.25
s
13
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
EN
≈1665
DIN
≈6921
Artikelnummern
Artikelnummer
51018.080.060
EAN
8715494552042
UBB
500635895062
UNSPSC
31161620
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen