text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube mit Flansch DIN ≈6921 Rostfreistahl A2 70 M6X50

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 70
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2

Spezifikationen

Durchmesser M6
Länge 50 mm
Klasse 70
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

d-D M6
dc (max.) 14.2
k (max.) 6.6
L (mm) 50
P 1
s 10

Normen

ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
ISO ≈4162
DIN ≈6921

Artikelnummern

Artikelnummer 51018.060.050
EAN 8715494551922
UBB 500635894073
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.