text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube mit Flansch DIN ≈6921 Rostfreistahl A2 70 M6X12


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 70
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M6
Länge 12 mm
Klasse 70
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

d-D M6
dc (max.) 14.2
k (max.) 6.6
L (mm) 12
P 1
s 10

Normen

EN ≈1665
DIN ≈6921
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162

Artikelnummern

Artikelnummer 51018.060.012
EAN 8715494551069
UBB 500635893240
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.