Sechskant-Flanschschrauben
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
Schrauben
Sechskant-Flanschschrauben
51018
51018.100.080
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
Sechskantschraube mit Flansch DIN ≈6921 Rostfreistahl A2 70 M10X80
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
70
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M10
Länge
80 mm
Klasse
70
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
b (min.)
26
d-D
M10
dc (max.)
22.3
k (max.)
9.2
L (mm)
80
P
1.5
s
15
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
≈6921
ISO
≈4162
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
≈1665
Artikelnummern
Artikelnummer
51018.100.080
EAN
8715494550956
UBB
500634389109
UNSPSC
31161620
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen