text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube mit Flansch DIN ≈6921 Rostfreistahl A2 70 M10X65

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 70
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 65 mm
Klasse 70
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

b (min.) 26
d-D M10
dc (max.) 22.3
k (max.) 9.2
L (mm) 65
P 1.5
s 15

Normen

ISO ≈4162
EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
DIN ≈6921

Artikelnummern

Artikelnummer 51018.100.065
EAN 8715494550932
UBB 500634388945
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.