text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 8676 DIN 961 Stahl Blank 8.8 M18X1,50X60


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 8.8
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M18
Länge 60 mm
Klasse 8.8
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches extra feines Gewinde

Maße

d-D M18
k 11.5
L (mm) 60
P 1.5
s 27

Normen

DIN 961
NEN 1568
NF E25-151
ISO 8676

Artikelnummern

Artikelnummer 01071.180.060
EAN 8715492022349
UBB 950351139270
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.