text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 8676 DIN 961 Stahl Blank 8.8 M16X1,50X25


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 8.8
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M16
Länge 25 mm
Klasse 8.8
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches feines Gewinde

Maße

d-D M16
k 10
L (mm) 25
P 1.5
s 24

Normen

DIN 961
NF E25-151
NEN 1568
ISO 8676

Artikelnummern

Artikelnummer 01070.160.025
EAN 8715492021779
UBB 950351136953
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.