text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 8676 DIN 961 Stahl Blank 8.8 M12X1,25X40


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 8.8
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M12
Länge 40 mm
Klasse 8.8
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches extra feines Gewinde

Maße

d-D M12
k 7.5
L (mm) 40
P 1.25
s 19

Normen

NF E25-151
ISO 8676
NEN 1568
DIN 961

Artikelnummern

Artikelnummer 01071.120.040
EAN 8715492022202
UBB 950351138694
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.