text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 8676 DIN 961 Stahl Blank 8.8 M10X1,25X20


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 8.8
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 20 mm
Klasse 8.8
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches feines Gewinde

Maße

d-D M10
k 6.4
L (mm) 20
P 1.25
s 17

Normen

NEN 1568
DIN 961
NF E25-151
ISO 8676

Artikelnummern

Artikelnummer 01070.100.020
EAN 8715492021496
UBB 950351134636
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.