Nedtrain Oud
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
Schrauben
Sechskantbolzen und -schrauben
04116
04116.160.060
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
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Oberfläche Cr
6+
frei - ISO 10683 flZnnc 10.9 M16X60
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
10.9
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M16
Länge
60 mm
Klasse
10.9
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Oberfläche Cr
6+
frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Maße
d-D
M16
k
10
L (mm)
60
P
2
s
24
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
Artikelnummern
Artikelnummer
04116.160.060
EAN
8715494542609
UBB
500571179349
UNSPSC
31161620
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen