text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Blank 12.9 M12X45


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 12.9
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M12
Länge 45 mm
Klasse 12.9
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Maße

d-D M12
k 7.5
L (mm) 45
P 1.75
s 19

Normen

DIN 933
NEN 1568
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Artikelnummern

Artikelnummer 04118.120.045
EAN 8715492119179
UBB 953351913751
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.