text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A2 70 M14X110


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 70
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M14
Länge 110 mm
Klasse 70
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Maße

d-D M14
k 8.8
L (mm) 110
P 2
s 22

Normen

NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummern

Artikelnummer 51010.140.110
EAN 8715494125635
UBB 500571239168
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.