text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 DIN ≈933 Kunststoff Polyamid (nylon) 6.6 M16X30


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 6.6
Farbe Weiß
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Plastic
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M16
Länge 30 mm
Klasse 6.6
Farbe Weiß
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Plastic
Material technisch Polyamid (nylon)
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

d-D M16
k 10
L (mm) 30
P 2
s 24

Normen

NF ≈E25-114
DIN ≈933
ISO ≈4017
ASME ≈B18.2.3.1M
NEN ≈1568

Artikelnummern

Artikelnummer 56100.160.030
EAN 8715494513876
UBB 500621801173
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.