text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube DIN 933 Lubrinox A4 70 M5X10


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Lubrinox
Klasse 70
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M5
Länge 10 mm
Marke Lubrinox
Klasse 70
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Maße

k 3.5
P 0.8
s 8

Beschreibung

Lubrinox® Edelstahlbefestigungselemente sind so konzipiert, dass sie das Billigen (Kaltschweiß) von Schraubenfäden verhindern, was ein bekanntes und problematisches Phänomen ist, wenn sie normale Strahlungselemente mit normalem Edelstahl verwenden.

Warum sich Lubrinox®

entschieden hat
  • verhindert das Klingen von inneren und externen Schraubengewinnen
  • Einsatzbereit, kein Fett manuell anwenden
  • spart durchschnittlich 25 Sekunden Installationszeit pro Bolzen oder Schraube
  • FDA zugelassen, sicher in der Lebensmittelindustrie zu verwenden
  • Hochwertiges, sauberes Aussehen aus Edelstahl
  • funktioniert gut mit Thread -Sperren wie LoCtite®
  • Ultimative Leistung Bei Verwendung sowohl Lubrinox -Schrauben als auch Lubrinox -Muttern

Normen

DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114

Artikelnummern

Artikelnummer 55013.050.010
EAN 8715494021609
UBB 500719056375
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.