text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube DIN 931 Lubrinox A2 70 M16X80


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Lubrinox
Klasse 70
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M16
Länge 80 mm
Marke Lubrinox
Klasse 70
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L≤125mm 38
k 10
P 2
s 24

Beschreibung

Lubrinox® Edelstahlbefestigungselemente sind so konzipiert, dass sie das Billigen (Kaltschweiß) von Schraubenfäden verhindern, was ein bekanntes und problematisches Phänomen ist, wenn sie normale Strahlungselemente mit normalem Edelstahl verwenden.

Warum sich Lubrinox®

entschieden hat
  • verhindert das Klingen von inneren und externen Schraubengewinnen
  • Einsatzbereit, kein Fett manuell anwenden
  • spart durchschnittlich 25 Sekunden Installationszeit pro Bolzen oder Schraube
  • FDA zugelassen, sicher in der Lebensmittelindustrie zu verwenden
  • Hochwertiges, sauberes Aussehen aus Edelstahl
  • funktioniert gut mit Thread -Sperren wie LoCtite®
  • Ultimative Leistung Bei Verwendung sowohl Lubrinox -Schrauben als auch Lubrinox -Muttern

Normen

DIN 931

Artikelnummern

Artikelnummer 51002.160.080
EAN 8715494018197
UBB 500719025925
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.