text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube BSW BS ≈1083 Stahl Blank Gr.R 3/8X2.1/4


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse Gr.R
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser 3/8 Inch
Länge 60 mm
Klasse Gr.R
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde British Standard Whitworth
Threads per inch 16
Info
  • Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified threads (UNC/UNF).
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Maße

A 0.6
F 0.25
L (mm) 60

Normen

BS ≈1083

Artikelnummern

Artikelnummer 03410.096.060
EAN 8715492111159
UBB 950351307562
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.