text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantmuttern, metrisch ASME ≈B18.2.4.6M Stahl ASTM A194M Blank Gr.7M M16


Artikelnummer
Durchmesser
Marke Fabory
Klasse Gr.7M
Material Stahl
Material technisch ASTM A194M
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser M16
Marke Fabory
Klasse Gr.7M
Material Stahl
Material technisch ASTM A194M
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 40.5
Info
  • WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.

Maße

d-D M16
F 24
H 16
P 2

Normen

ASTM A194M
ASME ≈B18.2.4.6M

Artikelnummern

Artikelnummer 22373.160.001
EAN 8715492922830
UBB 500635541955
UNSPSC 31161727

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.