text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantmutter mit nicht-metallischem Einsatz DIN 985 Lubrinox A2


Artikelnummer 51745.300.001
Durchmesser
Marke Lubrinox
Antriebsart Hexagon
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M30
Marke Lubrinox
Antriebsart Hexagon
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info LUBRINOX®-Verbindungselemente aus rostfreiem Stahl sind so konzipiert, dass sie das Aufreiben (Kaltverschweißen) von Schraubengewinden verhindern.

Beschreibung

Lubrinox® Edelstahlbefestigungselemente sind so konzipiert, dass sie das Billigen (Kaltschweiß) von Schraubenfäden verhindern, was ein bekanntes und problematisches Phänomen ist, wenn sie normale Strahlungselemente mit normalem Edelstahl verwenden.

Warum sich Lubrinox®

entschieden hat
  • verhindert das Klingen von inneren und externen Schraubengewinnen
  • Einsatzbereit, kein Fett manuell anwenden
  • spart durchschnittlich 25 Sekunden Installationszeit pro Bolzen oder Schraube
  • FDA zugelassen, sicher in der Lebensmittelindustrie zu verwenden
  • Hochwertiges, sauberes Aussehen aus Edelstahl
  • funktioniert gut mit Thread -Sperren wie LoCtite®
  • Ultimative Leistung Bei Verwendung sowohl Lubrinox -Schrauben als auch Lubrinox -Muttern

Normen

NF E25-412
DIN 985

Artikelnummern

Artikelnummer 51745.300.001
EAN 8725928136274
UBB 500728480269
UNSPSC 31161619
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.