text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantmutter mit nicht-metallischem Einsatz DIN 985 Lubrinox A2


Artikelnummer 51745.220.001
Durchmesser
Marke Lubrinox
Antriebsart Hexagon
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M22
Marke Lubrinox
Antriebsart Hexagon
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info LUBRINOX®-Verbindungselemente aus rostfreiem Stahl sind so konzipiert, dass sie das Aufreiben (Kaltverschweißen) von Schraubengewinden verhindern.

Beschreibung

Lubrinox® Edelstahlbefestigungselemente sind so konzipiert, dass sie das Billigen (Kaltschweiß) von Schraubenfäden verhindern, was ein bekanntes und problematisches Phänomen ist, wenn sie normale Strahlungselemente mit normalem Edelstahl verwenden.

Warum sich Lubrinox®

entschieden hat
  • verhindert das Klingen von inneren und externen Schraubengewinnen
  • Einsatzbereit, kein Fett manuell anwenden
  • spart durchschnittlich 25 Sekunden Installationszeit pro Bolzen oder Schraube
  • FDA zugelassen, sicher in der Lebensmittelindustrie zu verwenden
  • Hochwertiges, sauberes Aussehen aus Edelstahl
  • funktioniert gut mit Thread -Sperren wie LoCtite®
  • Ultimative Leistung Bei Verwendung sowohl Lubrinox -Schrauben als auch Lubrinox -Muttern

Normen

DIN 985
NF E25-412

Artikelnummern

Artikelnummer 51745.220.001
EAN 8725928136243
UBB 500728479949
UNSPSC 31161619
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.