text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantmutter ISO 4035 ISO 4035 Stahl Feuerverzinkt 04 ISO metrisch M36


Artikelnummer
Durchmesser
Klasse 040
Antriebsart Hexagon
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Feuerverzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M36
Klasse 040
Antriebsart Hexagon
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Feuerverzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • ISO metric hot dip galvanized nuts are manufactured with thread tolerance class 6H and mate with externally threaded parts (bolts, threaded rods) that are manufactured with thread tolerance class 6az before coating.
  • As the nut thread is tapped after galvanizing the threads are not coated. The corrosion resistance however is not influenced disadvantageously as the thread will be protected by the zinc layer of the mating part.ISO metrisch

Maße

d-D M36
m (max.) 18
P 4
s 55

Normen

ISO 4035

Artikelnummern

Artikelnummer 01587.360.001
EAN 8715494514279
UBB 500621921385
UNSPSC 31161727

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.