Selbstschneidende Schrauben
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
Schrauben
Selbstschneidende Schrauben
31815
31815.063.032
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
Sechskantkopf DIN 7504k DIN 7504 K Stahl Elektrolytisch verzinkt ST6,3X32MM
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke
Fabory
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 500
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
6.3 mm
Länge
32 mm
Marke
Fabory
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Blechgewinde
Info
Max. grip length KL = L - L
1
.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Maße
dc
13.2
D (mm)
6.3
k (max.)
6.45
L (mm)
32
L1 ≈
11
P
1.8
s
10
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
7504-K
ISO
15480
Artikelnummern
Artikelnummer
31815.063.032
EAN
8715493855946
UBB
950352979773
UNSPSC
31161507
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen