text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskant-Schlitzmutter, schwere Ausf., UNC ASME B18.2.2 Stahl ASTM A194 Blank Gr.2H 3.-4

Spezifikationen

Durchmesser 3 Inch
Marke FABORY
Klasse Gr.2H
Antriebsart Hexagon
Material Stahl
Material technisch ASTM A194
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Unie Gewinde grob

Maße

F 4.625
Für Bolzen Durchm. 0.5
H 2.953125
TPI 4
S (min.) 0.62
T (min.) 2.17

Normen

ASME B18.2.2

Artikelnummern

Artikelnummer U12040.300.0001
EAN 8715492907295
UBB 500625881601
UNSPSC 31162400

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.