text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskant-Flachmuttern DIN 439b metrisches Feingewinde DIN 439 2 Rostfreistahl A2 Min.50 M10X1,25


Artikelnummer
Durchmesser
Klasse Min.50
Antriebsart Hexagon
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches feines Gewinde
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M10
Klasse Min.50
Antriebsart Hexagon
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches feines Gewinde
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Maße

d-D M10
m 5
P 1.25
s 17

Normen

ASME B18.2.4.5M
ISO 8675
NEN 2334-B
NF E25-453
DIN 439-2

Artikelnummern

Artikelnummer 51092.100.125
EAN 8715492268174
UBB 951355091806
UNSPSC 31161727

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.