text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechkantschraube übermaß Gewinde DIN 931 Stahl Feuerverzinkt 8.8 M24X95

Spezifikationen

Durchmesser M24
Länge 95 mm
Klasse 8.8
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Feuerverzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Oversized hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with standard thread tolerance class 6g before coating.
  • After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 6H. Suitable nuts have been tapped with thread tolerance class 6AZ (oversized).Übermaß

Maße

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 95
P 3
s 36

Normen

NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014

Artikelnummern

Artikelnummer 01420.240.095
EAN 8715494504409
UBB 500621737997
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.