text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechkantschraube übermaß Gewinde DIN 931 Stahl Feuerverzinkt 8.8 M20X180


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 8.8
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M20
Länge 180 mm
Klasse 8.8
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Feuerverzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Oversized hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with standard thread tolerance class 6g before coating.
  • After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 6H. Suitable nuts have been tapped with thread tolerance class 6AZ (oversized).Übermaß

Maße

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 180
P 2.5
s 30

Normen

DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
NEN 1555

Artikelnummern

Artikelnummer 01420.200.180
EAN 8715492411648
UBB 952351055902
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.