Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
7E716216
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
Screwdriver cutting edge width 3 mm blade length 100 mm VDE insulated PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7E716216
Isoliert
Ja
Gesamtlänge (mm)
205
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Länge der Klinge (mm)
100
Breite der Klinge (mm)
3
Dicke der Klinge (mm)
0.5
Art der Welle
Runden
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gesamtlänge (mm)
205
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Länge der Klinge (mm)
100
Breite der Klinge (mm)
3
Dicke der Klinge (mm)
0.5
Art der Welle
Runden
Griffige Ausführung
Andere
Material der Schaufel
Andere
Oberflächenschutzklinge
Verchromt
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7E716216
EAN
4015448735922
UBB
500583056030
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
4000828026