Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
8D573794
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
Screwdriver cutting edge width 2.5 mm blade length 75 mm VDE insulated PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8D573794
Isoliert
Ja
Gesamtlänge (mm)
180
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Länge der Klinge (mm)
75
Breite der Klinge (mm)
2.5
Dicke der Klinge (mm)
0.4
Material Griff
Holz
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gesamtlänge (mm)
180
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Länge der Klinge (mm)
75
Breite der Klinge (mm)
2.5
Dicke der Klinge (mm)
0.4
Material Griff
Holz
Art der Welle
Runden
Griffige Ausführung
Andere
Material der Schaufel
Andere
Oberflächenschutzklinge
Verchromt
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8D573794
EAN
4015448735915
UBB
500583417562
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
4000828025