text.skipToContent text.skipToNavigation

Screwdriver 320N cutting edge width 8 mm blade length 175 mm VDE insulated WIHA


Artikelnummer 1S402728
Isoliert Ja
Gesamtlänge (mm) 299
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 175
Breite der Klinge (mm) 8
Dicke der Klinge (mm) 1.2
Art der Welle Runden
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Gesamtlänge (mm) 299
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 175
Breite der Klinge (mm) 8
Dicke der Klinge (mm) 1.2
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung Andere
Material der Schaufel Chrom-Vanadium-Molybdän (CVM)
Oberflächenschutzklinge Verchromt
Marke Wiha
Model SoftFinish

Artikelnummern

Artikelnummer 1S402728
EAN 4010995008307
UBB 500581215471
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 00830
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.