Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
4X190517
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
Screwdriver 320N cutting edge width 4.5 mm blade length 125 mm VDE insulated WIHA
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4X190517
Isoliert
Ja
Gesamtlänge (mm)
236
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Länge der Klinge (mm)
125
Breite der Klinge (mm)
4.5
Dicke der Klinge (mm)
1
Art der Welle
Runden
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gesamtlänge (mm)
236
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Länge der Klinge (mm)
125
Breite der Klinge (mm)
4.5
Dicke der Klinge (mm)
1
Art der Welle
Runden
Griffige Ausführung
Andere
Material der Schaufel
Chrom-Vanadium-Molybdän (CVM)
Oberflächenschutzklinge
Verchromt
Marke
Wiha
Model
SoftFinish
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4X190517
EAN
4010995008246
UBB
500582250907
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
00824