text.skipToContent text.skipToNavigation

Screwdriver 320N cutting edge width 3 mm blade length 100 mm VDE insulated WIHA


Artikelnummer 8F002945
Isoliert Ja
Gesamtlänge (mm) 204
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 100
Breite der Klinge (mm) 3
Dicke der Klinge (mm) 0.5
Art der Welle Runden
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Gesamtlänge (mm) 204
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 100
Breite der Klinge (mm) 3
Dicke der Klinge (mm) 0.5
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung Andere
Material der Schaufel Chrom-Vanadium-Molybdän (CVM)
Oberflächenschutzklinge Verchromt
Marke Wiha
Model SoftFinish

Artikelnummern

Artikelnummer 8F002945
EAN 4010995008215
UBB 500583428387
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 00821
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.