text.skipToContent text.skipToNavigation

Screwdriver 320N cutting edge width 2.5 mm blade length 75 mm VDE insulated WIHA


Artikelnummer 7I035879
Isoliert Ja
Gesamtlänge (mm) 179
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 75
Breite der Klinge (mm) 2.5
Dicke der Klinge (mm) 0.4
Griffige Ausführung Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Gesamtlänge (mm) 179
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 75
Breite der Klinge (mm) 2.5
Dicke der Klinge (mm) 0.4
Griffige Ausführung Andere
Material der Schaufel Chrom-Vanadium-Molybdän (CVM)
Oberflächenschutzklinge Andere
Marke Wiha
Model SoftFinish

Artikelnummern

Artikelnummer 7I035879
EAN 4010995008208
UBB 500583112882
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 00820
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.